Beli tang ampere krisbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)Deskripsi:TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.atribut:
- AC Voltage (V): 600mV
- DC Voltage (V): 600mV
- Dimensions (mm): 190x76x36
- Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
- Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
- Error Caused By Improper Position: 1% of reading
- Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
- Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
- Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
- Over Range Indication: 0L shown on the display
- Relative Humidity (%RH): < 85
- Resistance Range (ohm): 50 Ω
- Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
- Temperature (°C): 20 to 50
- Tjaw Opening Capacity (mm): 25
- KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)atribut:
- Power Source: R03/LR03 x 2
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- FLUKE Clamp Meter (Tang Ampere)atribut:
- Dimensions (mm): 207 x 75 x 34
- Standard: CAT III 600 V, CAT IV 300 V
- DC Voltage (V): 600
- Continuity (ohm): 70 or less
- Weight (g): 265
- AC Current (A): 400
- AC Voltage (V): 600
- Resistance (ohm): 400/4000
- Wire Diameter (mm): ØUp to 300
- FLUKE Multimeter DigitalDeskripsi:This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
- KRISBOW Open Jaw Clamp Meter (Tang Ampere)Deskripsi:Alat ukur arus listrik AC sampai dengan 200A dengan bentuk rahang terbuka membuat pengukuran arus tegangan rendah dengan sangat cepat tanpa menekan pelatuk untuk membuka rahangatribut:
- AC Current (A): 200 ±(0.5%+1)
- AC Voltage (V): 4/ 40/ 400/ 600 ±(0.5%+2)
- DC Voltage (V): 4/ 40/ 400/ 600 ±(2.5%+4)
- Temperature (°C): -20 to 760 ±(3.0%+5)
- Capacitance (F): 4n/40n/400n/4u/40u/100u ±(2.5%+5)
- Continuity Check: Buzzer sounds at 50Ω
- Diode (mA): Test current 0.3
- Frequency (Hz): 40/400/4K/40K/400K/10M ±(1.2%+2)
- Packing Dimensions (mm): 230x82x40
- Power Supply: 2x1.5V AAA battery
- Resistance (ohm): 400/ 4K/ 40K/ 400K/ 4M/ 40M ±(3.0%+5)
- Unit Dimensions (mm): 200x60x34
- FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)Deskripsi:Tang Ampere Digital untuk mengukur arus listrik dan tegangan secara bersamaan dalam rentang ukur 1000A dan 1000V dan dapat di perbesar menjadi 2500A dalam arus AC (bolak balik) menggunakan tang fleksibel. Fluke 376 adalah pengganti dari tang ampere fluke 337atribut:
- Battery: 2 AA batteries, NEDA 15A, IEC LR6
- DC Current (A): 999.9
- Capacitor Capacity (F): 1000microF, Resolution: 0.1microF (<= 100microF), 1microF (<= 1000microF)
- Safety: CAN / CSA-C22.2 No.61010-1-04, ANSI / UL 61010-1: 2004, ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004, EN / IEC 61010-1: 2001 ~, 1000V Measurement category (CAT) III, 600V Measurement category (CAT) IV, pollution degree 2, EN / IEC 61010-2-032: 2002, EN / IEC 61010
- Dimensions (mm): 246x83x43
- Weight (g): 388
- AC Voltage (V): 1000
- Altitude Used: 3000m
- DC Voltage (V): 1000
- Frequency Range (Hz): 5.0 to 500.0
- Measuring Range (mV): DC500
- Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), ≤90% RH (10-30 degrees Celsius), ≤75% RH (30-40 degrees Celsius), ≤45% RH (40-50 degrees Celsius)
- Operating/Storage Temperature (°C): 10 to + 50 / -40 to + 60
- Resolution: 0.1A, 0.1V, 0.1mV, 0.1Hz
- FLUKE Clamp MetersDeskripsi:True-rms measurements and optimized ergonomics make the 320 Series Clamp Meters the best general troubleshooting tools for commercial and residential electricians. The 323, 324 and 325 are designed to verify the presence of load current, AC voltage and continuity of circuits, switches, fuses and contacts. These small and rugged clamp meters are ideally suited for current measurements up to 400 A in tight cable compartments. The Fluke 324 model also includes temperature and capacitance measurement capabilities.Content :Clamp meter, Test Leads, Soft Case, User's Manualatribut:
- DMM Response Type: True RMS
- Current Measure AC Max (A): 1000
- Jaw Opening Max (mm): 34
- Dimensions (HxWxD) (mm): 249x85x45
- Product Range: Fluke - 37x Series
- FLUKE AC/DC Clampmeteratribut:
- AC Voltage (V): 600.0
- Content Set: 2 AAA batteries, TL75 test lead
- DC Voltage (V): 600.0V
- Resistance (Ω): 600.0, 6.000k, 60.00k
- FLUKE True-RMS AC/DC Clamp MetersDeskripsi:Be ready for anythingThe Fluke True RMS Clamp Meter can read both AC and DC modes. Additionally, it is compatible with the new iFlex flexible current probe (sold separately), which increases the measurement range and provides increased display flexibility, and improved wire access.atribut:
- Operating Humidity (without condensation) (%): Non condensing (<10 °C); ≤90 RH (10 °C to 30 °C); ≤75 RH (30 °C to 40 °C); ≤45 RH (40 °C to 50 °C)
- Storage Altitude (m): 12000
- Storage Temperature (°C): -40 to 60
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:- No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.atribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
Daftar Harga tang ampere krisbow Terbaru November 2026
| KRISBOW Clamp Meter (Tang Ampere) | Rp849.900 |
| Hioki Tang Ampere AC | Rp1.799.900 |
| FLUKE Tang Ampere | Rp1.799.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Digital AC | Rp1.699.900 |
| Sanwa Instrument Tang Ampere Digital | Rp1.299.900 |
| TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital) | Rp469.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC | Rp4.099.900 |
| Sanwa Instrument Tang Ampere | Rp2.499.900 |
| KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere) | Rp2.699.900 |
| Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester) | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/4uP101000174-4.jpg)




/rbP105677983-2.jpg)


/kbP103737731-3.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)
/l3P103645759-1.jpg)

/9gP104576340-2.jpg)
/k2P103645722-1.jpg)






%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)